拡張HDD タイプP18

拡張HDD タイプP18 RICOH(リコー)

機密印刷、試し印刷、保留印刷、保存印刷、ジョブスプール印刷、イメージオーバーレイ印刷に必要。
PostScriptフォント、CIDフォントのダウンロードが可能(PS3モード時)。

仕様●製品タイプ:内蔵HDD●対応機種:RICOH P 501/501M/500/500M●コード番号:RC10469●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7818-95 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84291325 513998
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする