Bullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh

Bullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh - GFORCEBullet Evolution LiHV 7.6V 4300mAh - GFORCE

HVならではの豪快なパワーをもっと手軽に!
シャーシを選ばないストレート型LiHV!
汎用性に優れたストレートパック型LiHVバッテリー
あらゆるシャーシに搭載可能なマイティ・サイズ
ハイボルテージのハイパワーを効率よく伝える、T型2Pディーンズタイプコネクタを採用
耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様!

仕様●サイズ:134×45×23.5(mm)●重量:211g●バランス端子:JST-XH仕様アズワン品番67-6611-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614515GFG012
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする