G3SD Storage Discharger

G3SD Storage Discharger - GFORCEG3SD Storage Discharger - GFORCEG3SD Storage Discharger - GFORCE

使い方カンタンつなぐだけ!
3セル対応小型ストレージ放電器!
バランス端子を接続するだけで、3.85V/1Sまで自動で放電
3セル対応でさらに便利に!LiPo/HV用ストレージ(保管)放電器!
放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現
放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然
電動ガンやRCなど多くのホビー用LiPo/HVバッテリーに対応
放電終了後は、回路を遮断するので過放電の心配はありません。※1
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
※1.過放電を防ぐ機能です。バッテリーをつないだまま保管しないでください。
バランス端子をつなぐだけで自動でストレージ電圧まで放電。放電完了後は回路が遮断され、過放電を防ぎます。
携帯に便利なコンパクトサイズ。LiPo/LiHV3セル(11.1V)バッテリーにも対応。

仕様●対応バッテリー:LiPo/LiHV 1-3Sのみ●コネクタタイプ:JST-XH●放電電流:最大600mA/7.8W(状況により自動で可変)●カット電圧:3.85V/S(±50mV)●サイズ:60×40×25(mm)●重量:36gアズワン品番67-6610-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519970G0410
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする