曜日別特売

GMA465 AC Charger

GMA465 AC Charger - GFORCEGMA465 AC Charger - GFORCEGMA465 AC Charger - GFORCEGMA465 AC Charger - GFORCEGMA465 AC Charger - GFORCEGMA465 AC Charger - GFORCEGMA465 AC Charger - GFORCEGMA465 AC Charger - GFORCE

LiHV対応&日本語表示ディスプレイ。初めてのホビー用充電器に。
Li系もNi系もおまかせ!ホビー用ほぼ全ての種類のバッテリーに対応!
複数種類のバッテリーをお持ちの人も、これ1台でほぼすべての充放電が可能に!小さなボディからは想像がつかないほど、GMA465はたくさんの機能と性能を備えています。
高機能をコンパクトに凝縮!手の平サイズの先進充電器。
11×11cmのコンパクトな筐体にACアダプターを内蔵。外部にアダプターを必要とせず、スッキリとしたピット配置を可能に。最大65Wのハイパワーがマルチセル・大容量のバッテリーもパワフルに充電します。
安全性を高めた接続ポート。XT60採用で逆接を防止。
主要な接続ポートを前面に配し、端子部の接続状況を即座に視認可能。メインとなるバッテリー接続部にはXT60コネクタを採用。扱いやすさを向上させるとともに、不意の逆接を効果的に防ぎます。
安定した動作を支える感応型クーリングファン。
本体内部で発生する熱を排し、安定した動作を支えるクーリングファンを内蔵。作動制御を温度感応式とすることで必要なタイミングでのみファンが作動。無駄な作動と音を極力抑制し、効率よく冷却します。
さらに緻密に。小数点3桁まで電圧を検知。
一歩進んだ電圧管理を実現する高精度電圧計を採用。小数点以下3桁までの電圧を検知・表示し、これまで以上に正確なコンディションの把握が可能となり、レース用バッテリーの選別にも有用です。
LiPoもNiMHも!RC用バッテリーの充電はこれ1台!
RC・ホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応。AC充電器の決定版!
手のひらサイズのコンパクトなボディに最大6A(65W)のパワー!
バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電!
逆接保護回路、温度カットなど多くのセーフティ機能を搭載!

仕様●内容物:GMA465 AC Charger本体、AC入力ケーブル、タミヤタイプ コネクタ、日本語取扱説明書●入力電圧:AC100-240V●操作部:4ボタン●LCD表示:2行×16文字 ブルーバックライト●本体サイズ:118×115×45(mm)●重量:315g●デルタピーク設定幅:NiMH/NiCD 3-15mV/cell●カット温度設定範囲:20-80℃●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●セーフティタイマー:1-120分、OFF●対応バッテリー●▼NiMH/NiCD:6-8Cells●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:2-4S●▼PB:3-6Cells●充電電流:0.1-6.0A(最大65W)●放電電流:0.1-2.0A(10W)●メモリー機能:最大10メモリー●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cellアズワン品番67-6611-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519778G0293
6,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする