Noir AM3 LiPo 7.4V 2250mAh ミニS互換サイズ 次世代コネクタ仕様

Noir AM3 LiPo 7.4V 2250mAh ミニS互換サイズ 次世代コネクタ仕様 - GFORCENoir AM3 LiPo 7.4V 2250mAh ミニS互換サイズ 次世代コネクタ仕様 - GFORCE

LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。
バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!
温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!
つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。
はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!
瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!
ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!

仕様●サイズ:86×30×15mm●重量:99g●コネクタータイプ:MR30アズワン品番67-6610-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520024GFG911
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする