Shooter Pack NiMH 8.4V 1400mAh 2本入

Shooter Pack NiMH 8.4V 1400mAh 2本入 - GFORCE

エントリーユーザーにオススメのNiMHバッテリー、お得な2本セット!
Noirシリーズと同様、Gun収納時に目立たないブラック/グレーのモノトーンケーブルを採用!
扱いやすく、多くのGunに対応するミニコネクタ仕様。コネクタをブラックとし精悍さもGood!
耐久性&出力特性にこだわったSelected Cellを採用。あらゆるシーンで使えるタフネスバッテリー!

仕様●サイズ:105×35×18mm●重量:162g●コネクタータイプ:ミニコネクタアズワン品番67-6610-93内容量1個(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614917GE400
5,200
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする