ZERO CIRCLE LCG 7.4V 5400mAh 75C

ZERO CIRCLE LCG 7.4V 5400mAh 75C - GFORCEZERO CIRCLE LCG 7.4V 5400mAh 75C - GFORCE

高出力LCG LiPoを身近に使いやすく!低重心化で車体の安定度をUP!
ツーリングカーに必須のLCG LiPoにブラン・ニューモデル登場!
モーターパワーを支える圧倒的放電力とシャーシの運動性を両立!
ブースト・ターボ機能にもしっかりと応える大出力&大電流!
図太くフラットな出力特性により、扱いやすさバツグン!

仕様●サイズ:139.5×47×22(mm)●重量:243gアズワン品番67-6610-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613560GE220
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする