400x510x615mm/3段 キャビネット シルバー

400x510x615mm/3段 キャビネット シルバー エスコ

オールロック機構、鍵2本、仕切板1枚付
下段にはA4ファイルが収納可能です。
省スペース設計で奥行きの少ないデスクにもスッキリ収納可能
上段はペントレー付。
小物もスッキリ整理できます。
仕切り板1枚付。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:RWX-F510SL●サイズ(W×D×H)mm:400×510×615●重量(kg):21.0●引出し内寸法(mm):上段/315×375×50中段/315×375×145下段/315×375×245●引出し耐荷重:上段/5kg中段/6kg下段/10kg●耐荷重:天板/10kg●カラー:シルバー●材質:本体、引出し(前板・内部)/鋼板粉体焼付塗装ペントレー/ABS樹脂仕切り板/鋼板粉体焼付塗装キャスター/ナイロン●キャスター:自在×3、自在(ストッパー付)×2 アズワン品番68-1874-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84306488 EA954HC-7
60,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84306488 EA954HC-7 57643827 RWX-F510SL RWX-F510SL キャビネット ナカバヤシ(旧:ロアス) 57643827 キャビネット ナカバヤシ(旧:ロアス) 1台 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする