KANI+ 棚板

KANI+ 棚板 - 一ノ坪

スタンド付属品の棚板以外に2枚まで取付可能。
別売り「落下防止用バンド」を取り付けることができるように長穴加工を施しています。

仕様●製品タイプ:デスクオプション●材質:スチール製●シルバー色粉体塗装●サイズW500xD395mm●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:I5C000N●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7631-60内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84366234TCDS-ICSHN
9,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする