一ノ坪
KANI+ 棚板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84366234
品番
TCDS-ICSHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,630
スタンド付属品の棚板以外に2枚まで取付可能。
別売り「落下防止用バンド」を取り付けることができるように長穴加工を施しています。
仕様
●製品タイプ:デスクオプション●材質:スチール製●シルバー色粉体塗装●サイズW500xD395mm●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:I5C000N●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7631-60
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。