カウネット
飛沫防止パネル アクリルタイプ
透明度の高いアクリル板を使用した飛沫防止パネルです。
圧迫感を感じさせず飛沫を防止する絶妙な高さ506mm。
置くだけの簡単設置。
仕様
●外寸法:幅700×奥行132×高さ506mm●パネル寸法:幅700×高さ500×厚さ3mm●パネル厚さ:3mm●材質:パネル:アクリル、脚部:スチール、クッション材:EVAシート●質量:3.8kg●付属品:EVAシート●生産国:台湾●金具仕様:置き型
アズワン品番
67-4742-06
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060465
3446-5370
¥
8,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください