飛沫防止パネル アクリルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84060465 品番3446-5370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,540

透明度の高いアクリル板を使用した飛沫防止パネルです。
圧迫感を感じさせず飛沫を防止する絶妙な高さ506mm。
置くだけの簡単設置。

仕様●外寸法:幅700×奥行132×高さ506mm●パネル寸法:幅700×高さ500×厚さ3mm●パネル厚さ:3mm●材質:パネル:アクリル、脚部:スチール、クッション材:EVAシート●質量:3.8kg●付属品:EVAシート●生産国:台湾●金具仕様:置き型 アズワン品番67-4742-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする