ペタンコ 折りたたみコンテナ C-41A グリーン/ホワイト

ペタンコ 折りたたみコンテナ C-41A グリーン/ホワイト アズワン

同容量の従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に
段ボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。
フタ付きタイプ

仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×281●有効内寸(mm):493×335×254●内容量(L):41.9●圧縮荷重:7.63kN(779kgf) アズワン品番67-7112-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84061689 55857000GRWH
8,420
8,410
9,251 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする