microSDHCカード UHS-I U1 クラス10 8GB
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計
安心の3年間保証
SDメモリーカード変換アダプタ付属
メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
持ち運びに便利なハードケース付
高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-76
内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。