宅配用 エコーター宅配箱 100枚

宅配用 エコーター宅配箱 100枚 ヤマニパッケージ

両面エコーター(耐熱性・耐水性・耐油性に優れた素材をコーティング)を使用した箱で、クール便に適した60サイズの箱になっています。

仕様●サイズ:280×215×72mm●材質:E段(両面はっ水加工)●重量:140g アズワン品番67-7145-69 内容量1ケース(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84059844 NK-426
46,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ダンボール印刷・サイズオーダーサービス 希望のサイズ・デザインで小ロットから注文できます。 詳しくはこちらから

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする