アズワン アズワンの 安全用品 アズワンの カラーコーン・区画用品 アズワンの フェンス・ネット ジョイントフェンス コーナー用ポール ジョイントフェンス コーナー用ポール 注文コード 84534207 仕様●サイズ:190×190×904.5mmH●材質:鉄(メラミン焼付塗装)●重量:約3.0kg●付属品:連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット)、固定用アンカーボルト(8×50)4本 アズワン品番67-7975-59 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 870-478 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84534207 870-478 ¥23,500 ¥23,265 ¥23,265 ¥25,592 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カラーコーン・区画用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 柵サク(フェンス下部目隠し) H220mm×3m アラオ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ プラスチックフェンスSー1青 三甲(サンコー) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) 日本緑十字社 税込¥7,038~ ¥6,398~ トラ柄コーンバー(伸縮タイプ) 日本緑十字社 税込¥5,498 ¥4,998 トラロープ(標識ロープ) 日本緑十字社 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 重なる鉄筋キャップ ピンク たくみ 税込¥692~ ¥629~ アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業 税込¥96,470~ ¥87,700~ セーフティコーン JWCシリーズ ジェイウィン(J win) 税込¥4,346~ ¥3,951~ 単管パイプキャップ FSC藤原産業 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 鉄杭 カンバラ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 樹脂製ロープスティック 10本入り アラオ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ようじん棒 立入禁止 右前左後(ライト) アラオ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ようじん棒 立入禁止 ストレート アラオ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ようじん棒 立入禁止 左前右後(レフト) アラオ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ あんぜんi棒 頭上注意 アラオ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ スタンド ヒガノ 税込¥142,780~ ¥129,800~ ムーブスタンド ヒガノ 税込¥186,780~ ¥169,800~ 紅白ロープ ユニット 税込¥15,378~ ¥13,980~ ”仮設アルミゲート” 藤本工業 税込¥98,978~ ¥89,980~ 旗付標識ロープ 八ツ矢工業 税込¥9,018~ ¥8,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品カラーコーン・区画用品フェンス・ネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります コーン用品 区画チェーン 区画ロープ バリケード フェンス・ネット 衝立 ゲート 単管クランプ・クランプカバー 区画ベルト 名入れ 区画ベルト カラーコーン名入れサービス シェアする マイページ 最近見た商品