ソーラールミL1-FL KSLL1-W-FL Uバンド金具セット

ソーラールミL1-FL KSLL1-W-FL Uバンド金具セット アズワン ソーラールミL1-FL KSLL1-W-FL Uバンド金具セット アズワン ソーラールミL1-FL KSLL1-W-FL Uバンド金具セット アズワン ソーラールミL1-FL KSLL1-W-FL Uバンド金具セット アズワン

スリム設計の小型LED照明灯です。
照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。

仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●取付タイプ:支柱Φ60.5mm●支柱Φ60.5mm取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1593 アズワン品番67-5601-78 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84108160 KSLL1-W-FL-SET-U-T
74,125
74,025
81,428 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする