ソーラールミL1-FL KSLL1-W-FL フェンス用金具セット
スリム設計の小型LED照明灯です。
照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●取付タイプ:メッシュフェンス●メッシュフェンス取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1567
アズワン品番67-5601-77
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |