BeeRexエアー用ノット型カップブラシSW0.35 BEX-KCAHSW

BeeRexエアー用ノット型カップブラシSW0.35 BEX-KCAHSW アズワン

ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に!
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
安定したバランス
規格品のため短納期
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング
溶接後の焼け取り
造船、橋梁等の研磨やクリーニング

仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1324 アズワン品番67-6827-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84609010 1304100
3,960
3,950
4,345 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする