曜日別特売

ボックス型センサホルダー Go Direct スタンド用

ボックス型センサホルダー Go Direct スタンド用 - アズワンボックス型センサホルダー Go Direct スタンド用 - アズワンボックス型センサホルダー Go Direct スタンド用 - アズワンボックス型センサホルダー Go Direct スタンド用 - アズワン

Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。
音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。

仕様●大きさ(mm):●▼100×70×35(本体)●▼Φ8×220(アーム)●適合センサ:◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ●※Go Directは付属しません●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-28内容量1個
注意
●※Go Directは付属しません●※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84615468E31-8201-52
7,290
7,280
8,008(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする