アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの キッチン・調理用品 アズワンの 保存容器・調味料入れ M樽 5K平 蓋 クリーム M樽 5K平 蓋 クリーム 注文コード M樽5K平用のフタです。 仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ262.5×9.5 アズワン品番67-7240-63 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 70050500CL202 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84434326 70050500CL202 ¥380 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください シール容器・フードコンテナ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属 税込¥967~ ¥879~ 耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器 パール金属 税込¥1,428~ ¥1,298~ 簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 パール金属 税込¥637~ ¥579~ Pack Staff レンジで簡単 ぶっかけうどん 冷凍うどん専用 1人前 エビス 税込¥472 ¥429 バスケットへ ガラスのレンジ蒸し器 HARIO 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ジャンボケース L 8.5L 岩崎工業 税込¥857 ¥779 バスケットへ ジャンボケース M 5L 岩崎工業 税込¥692 ¥629 バスケットへ ジャンボケース S 3L 岩崎工業 税込¥549 ¥499 バスケットへ ジャンボケース XL 深型 32L 岩崎工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ タイトロック アスベル 税込¥461~ ¥419~ タフナチュラル・フードケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥395~ ¥359~ タフナチュラル・ミニケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥274 ¥249 バスケットへ スマートフラップ ラストロ(岩崎工業) 税込¥219 ¥199 タフナチュラル・めんパスタケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥747 ¥679 バスケットへ タフナチュラル・フレッシュケース角 ラストロ(岩崎工業) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ジャンボキーパー ラストロ(岩崎工業) 税込¥802~ ¥729~ タフナチュラル・パウダーポット ラストロ(岩崎工業) 税込¥813 ¥739 バスケットへ タフナチュラル・パンケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ タフナチュラル・パックケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥747 ¥679 バスケットへ キッチンボックス アスベル 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れシール容器・フードコンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品