アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの キッチン・調理用品 アズワンの 保存容器・調味料入れ M樽 6,10K平用蓋 クリーム M樽 6,10K平用蓋 クリーム 注文コード 84435017 M樽6,10K平用のフタです。 仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ331×16 アズワン品番67-7240-64 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 70100200CL202 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84435017 70100200CL202 ¥540 ¥535 ¥535 ¥589 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください シール容器・フードコンテナ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タフナチュラル・フードケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥395~ ¥359~ タフナチュラル・ミニケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥274 ¥249 バスケットへ スマートフラップ ラストロ(岩崎工業) 税込¥219 ¥199 タフナチュラル・めんパスタケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥747 ¥679 バスケットへ タフナチュラル・フレッシュケース角 ラストロ(岩崎工業) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ジャンボキーパー ラストロ(岩崎工業) 税込¥802~ ¥729~ タフナチュラル・パウダーポット ラストロ(岩崎工業) 税込¥813 ¥739 バスケットへ タフナチュラル・パンケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ タフナチュラル・パックケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥747 ¥679 バスケットへ タイトロック アスベル 税込¥461~ ¥419~ キッチンボックス アスベル 税込¥1,538~ ¥1,398~ 耐熱ガラス容器3点セット ジェイワークスプランニング 税込¥2,088~ ¥1,898~ ロック&ロック トップクラス レクタンギュラー 3点セット リブプラス 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ドンナム18-8MB専用ガラスカバー シリコン付 21cm用 TKG 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ドンナム18-8MB専用ガラスカバー シリコン付 24cm用 TKG 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ DLスクエアガラスキャニスター 0.6L イシガキ産業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ DLスクエアガラスキャニスター 0.8L イシガキ産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ DLスクエアガラスキャニスター 1.2L イシガキ産業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ DLスクエアガラスキャニスター 1.5L イシガキ産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ DLスクエアガラスキャニスター 2.4L イシガキ産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れシール容器・フードコンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品