【カット品】食品・飲料水等の搬送・吸引用耐熱耐圧ホース トヨフーズSホース 内径32mm×外径41mm TFS-32シリーズ

【カット品】食品・飲料水等の搬送・吸引用耐熱耐圧ホース トヨフーズSホース 内径32mm×外径41mm TFS-32シリーズ アズワン

「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)

内容量1本
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84601398 TFS-32-13 2-3628-02-13
53,560
53,460
58,806 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601407 TFS-32-30 2-3628-02-30
123,600
122,600
134,860 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601416 TFS-32-17 2-3628-02-17
70,040
69,940
76,934 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601425 TFS-32-20 2-3628-02-20
82,400
82,300
90,530 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601434 TFS-32-12 2-3628-02-12
49,440
49,340
54,274 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601450 TFS-32-25 2-3628-02-25
103,000
102,000
112,200 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601459 TFS-32-02 2-3628-02-02
8,240
8,230
9,053 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601468 TFS-32-03 2-3628-02-03
12,360
12,260
13,486 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601477 TFS-32-08 2-3628-02-08
32,960
32,860
36,146 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601486 TFS-32-14 2-3628-02-14
57,680
57,580
63,338 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601495 TFS-32-16 2-3628-02-16
65,920
65,820
72,402 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601504 TFS-32-11 2-3628-02-11
45,320
45,220
49,742 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601520 TFS-32-07 2-3628-02-07
28,840
28,740
31,614 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601529 TFS-32-09 2-3628-02-09
37,080
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601538 TFS-32-10 2-3628-02-10
41,200
41,100
45,210 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601547 TFS-32-06 2-3628-02-06
24,720
24,620
27,082 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601556 TFS-32-05 2-3628-02-05
20,600
20,500
22,550 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601565 TFS-32-15 2-3628-02-15
61,800
61,700
67,870 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601574 TFS-32-18 2-3628-02-18
74,160
74,060
81,466 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601590 TFS-32-90 2-3628-02-90
164,800
163,800
180,180 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601599 TFS-32-19 2-3628-02-19
78,280
78,180
85,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
84601608 TFS-32-04 2-3628-02-04
16,480
16,380
18,018 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする