バキュームブレーカ VB-20 20A

バキュームブレーカ VB-20 20A ヨシタケ

給水・給湯系統の逆サイホン作用防止用弁(負圧発生時に自動的に空気の導入を行う)
水道法基準適合品
東京水道局基準適合品
一般社団法人日本バルブ工業会環境配慮バルブ登録品

仕様●流体:冷温水●最高圧力:1~●流体温度:5~90 ℃●接続:給水管接続口:Rc 3/4、吸気管接続口:Rc 1●空気吸入量(標準状態):-1.5kPaにおいて17m3/h以上 アズワン品番68-0472-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84033996 VB-20 20A
42,700
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする