吸排気弁 TAV-2 15A

吸排気弁 TAV-2 15A ヨシタケ

水道法基準適合品
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います

仕様●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05~1.0MPa●吸気弁作動圧力:-1.0kPa[-100mmAq]以下(圧力0より吸気)●流体温度:0~80℃(凍結不可)●接続:配管接続口:JIS R・吸排気口:JIS Rc1/4(Φ8用ホース継手付) アズワン品番68-0468-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84105999 TAV-2 15A
35,400
34,980
38,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする