H&H #283 H&Hワンタッチロックナットカプラ 85SNR #133283

H&H #283 H&Hワンタッチロックナットカプラ 85SNR #133283 三共コーポレーション

ロータリー機構でホースのねじれを解消。
ロック機構で接続後の離脱を防止。(#283のみ対象)
ホースの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけの簡単取付。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】
空気配管パーツを接続する時に。

仕様●呼称:85SNR●相手側ホースサイズ:Φ8.5XΦ12.5mm●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●ロータリーナットカプラ(SNR型)●材質:鋼鉄/ステンレス鋼 アズワン品番67-9347-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84081246 #133282
2,400
2,298
2,528 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする