210037415 BS-11B/BSバンパー 1シート 128個入

210037415 BS-11B/BSバンパー 1シート 128個入 LAMP(スガツネ工業) 210037415 BS-11B/BSバンパー 1シート 128個入 LAMP(スガツネ工業) 210037415 BS-11B/BSバンパー 1シート 128個入 LAMP(スガツネ工業) 210037415 BS-11B/BSバンパー 1シート 128個入 LAMP(スガツネ工業) 210037415 BS-11B/BSバンパー 1シート 128個入 LAMP(スガツネ工業) 210037415 BS-11B/BSバンパー 1シート 128個入 LAMP(スガツネ工業)

摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。
耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用・制振作用があります。
裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。
加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。
クリア仕様もあります。
各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。

仕様●ゴムベローズ外径(mm):16.5●品名:BSバンパー●ゴム高さ(mm):10.2●色:ブラック●形状:丸●シート入数(個):128●ポリウレタン(PUR)●色:ブラック●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-9020 アズワン品番67-5565-79 内容量1シート(128個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84116350 BS-11B
6,600
6,598
7,258 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする