210037417 BS-24B/BSバンパー 1シート 72個入
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。
耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用・制振作用があります。
裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。
加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。
クリア仕様もあります。
各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●ゴムベローズ外径(mm):20.6●品名:BSバンパー●ゴム高さ(mm):3.0●色:ブラック●形状:丸●シート入数(個):72●ポリウレタン(PUR)●色:ブラック●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-4233
アズワン品番67-5565-82
内容量1シート(72個)