異物自動計測システム ダスカー50
ダストサンプラーDSW-01またはダストサンプラーBLACK(共にダスカー50用)で採取した異物の画像データを基に、採取異物をカウント・色別する自動計測システムです。
50μm以上の採取異物を自動計測し、測定結果は50μm毎の異物個数を表示します。(最大単位:500μm以上)
異物特定の手がかりとして活用できます。
仕様●セット内容:ソフト、スキャナ(固定ホルダー付、ダストサンプラーBLACK(ダスカー50用)、ダストサンプラーDSW-01(ダスカー50用)各100枚入
アズワン品番67-9204-50
内容量1式