曜日別特売

575化学実験スターターキット

575化学実験スターターキット - アズワン

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。

仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-42内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614576F35-7880
3,830
3,820
4,202(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする