結ばず作れる糸電話の糸 MY-ST

結ばず作れる糸電話の糸 MY-ST - アズワン結ばず作れる糸電話の糸 MY-ST - アズワン結ばず作れる糸電話の糸 MY-ST - アズワン

糸電話作りの準備は不要
紙コップに差し込むだけで、糸電話が簡単に作れます。つまようじに糸を結ぶ手間がなくなります。

仕様●セット内容:●▼金具付黒糸(4m):1本●▼金具付白糸(2m):40本●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-98内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613395S75-4066
2,420
2,410
2,651(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする