黒ゴム栓 No.0C 10個

黒ゴム栓 No.0C 10個 - アズワン

実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。

仕様●数量(個):10●号数:0C●大きさ(上径×下径×高さ)(mm):12×9×17.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-95内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84615249S75-3102-60
920
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする