本多電子 本多電子の 科学研究・開発用品 本多電子の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 本多電子の 器具洗浄/超音波洗浄器 流水式洗浄機 ノズル 流水式洗浄機 ノズル 注文コード 仕様●質量:300g●ノズル:Φ25×78mm アズワン品番68-5053-79 内容量1個 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W-357-1MPG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84599395 W-357-1MPG ¥370,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニパイプクリーナー ブルー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific 税込¥5,498~ ¥4,998~ (2) パイプクリーナー イエロー 椿本興業 税込¥14,278 ¥12,980 パイプクリーナー ホ付き グリーン 椿本興業 税込¥16,478 ¥14,980 ミニパイプクリーナー グリーン 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 ミニパイプクリーナー レッド 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 ミニパイプクリーナー イエロー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 パイプクリーナー レッド 椿本興業 税込¥14,278 ¥12,980 パイプクリーナー ブルー 椿本興業 税込¥14,278 ¥12,980 強力濃縮洗浄液PMC-10 1L プレシャスメタルクリーナー ヴェルヴォクリーア 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ バフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナー ヴェルヴォクリーア 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ミニパイプクリーナー ホワイト 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 試験管乾燥器 LD-490N ナリカ 税込¥187,000 ¥170,000 バスケットへ 超音波洗浄器 ブランソン 税込¥120,780~ ¥109,800~ バフカス落し用濃縮液BF-20 1L バフカスクリーナー ヴェルヴォクリーア 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ パイプクリーナー ホ付き ホワイト 椿本興業 税込¥15,378~ ¥13,980~ ミニパイプクリーナーロング グリーン 椿本興業 税込¥13,178 ¥11,980 パイプクリーナー ホ付き イエロー 椿本興業 税込¥16,478 ¥14,980 卓上型超音波洗浄機 シャープ 税込¥131,780~ ¥119,800~ パイプクリーナー ホワイト 椿本興業 税込¥14,278 ¥12,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄器具洗浄/超音波洗浄器洗浄器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります 超音波洗浄器用洗浄剤 洗浄器 洗浄器周辺商品 硫酸槽 シェアする マイページ 最近見た商品