3-22mm パイプリーマー 内径面取り用/銅管用

3-22mm パイプリーマー 内径面取り用/銅管用 エスコ

銅管用(内径面取り専用)
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:TR322●適合管外径:3~22mm●サイズ(mm):Φ43×60.5●材質:アルミ●重量(g):170●仕上げ:シルバー焼付塗装 アズワン品番68-1810-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84300784 EA207CS-1
3,870
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84300784 EA207CS-1 37034216 TR-322 TR-322 チューブリーマ スーパーツール 37034216 チューブリーマ スーパーツール 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする