遮断リング付 パワーリフター

遮断リング付 パワーリフター アズワン 遮断リング付 パワーリフター アズワン 遮断リング付 パワーリフター アズワン

強力な磁石の力で吊上げる、7段階シャフトのピックアップツール。
下方向のみに磁力を集約できる、横方向に吸着しない遮断リング付。
落としたパーツ、工具のピックアップや切削後の清掃に使えます。

仕様●重量:97g●材質:スチール/PP樹脂●磁力:430mT●垂直耐荷重:約3kg●最大時全長:890mm アズワン品番68-4103-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84299908 PA-680
1,050
1,040
1,144 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする