アズワン アズワンの 作業工具 アズワンの 土木建築関連 アズワンの 鏝(コテ) ハンディボックス 3セット ブルー ハンディボックス 3セット ブルー 注文コード 84050367 ハンドル付きの小型容器です。 ロック付きのシンプルなデザインです。 仕様●材質:PP●外寸(mm):328×182×154●内容量(L):6.3 アズワン品番67-7313-88 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 20070401BL503 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84050367 20070401BL503 ¥2,280 ¥2,257 ¥2,257 ¥2,483 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スノースコップ ステン補強付 八ツ矢工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 税込¥2,682~ ¥2,438~ カッターポキット コンパクト プロ 井上工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 角鏝 アローライン工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本 DELTA 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 玉掛け用安全棒 SBLT-2000W 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ 先丸鏝 カネシカ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 玉掛け用安全棒 SBLT-2000N 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ バネ棒1.2Φ 13mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 先角 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ バネ棒1.2Φ 10mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ シートクリップ ヨツギ 税込¥1,428~ ¥1,298~ 玉掛け用安全棒 DOGYU 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ エーベル ショベル 浅香工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ D/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個 DELTA 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ スコップ用補助ハンドル ezハンドル 関西洋鋸 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 補助ハンドル付きショベル ezシャベル 関西洋鋸 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ショックレスハンマー モノタロウ 税込¥1,428~ ¥1,298~ オールステン 左官手鍬 赤長(アカカネチョウ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ Wロックピン60本セット DELTA 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連鏝(コテ)目地鏝 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります 中塗鏝 仕上鏝 角鏝 先丸鏝 レンガ鏝 ブロック鏝 モルタル鏝 目地鏝 道路面引鏝 エンバル鏝 ゴム鏝 鏝その他 ヘラ鏝 柳刃鏝 土間鏝 シェアする マイページ 最近見た商品