NS370ニトリル極薄手袋 LL ブルー 100枚入

NS370ニトリル極薄手袋 LL ブルー 100枚入 アズワン

天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。
塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。
ぴったりフィットの極うす手です。内面にはコーンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。
便利な左右両用タイプです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
薬品作業、食品加工、油作業、掃除作業などに。

仕様●色:ブルー●サイズ:LL●全長(cm):24.0●手のひら周り(cm):23.2●中指長さ(cm):8.6●厚さ(mm):0.07●粉(あり・なし):あり●食品衛生法:適合●材質/仕上:合成ゴム(ニトリルゴム)●アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。●原産国:マレーシア●コード番号:854-9097 アズワン品番67-6834-62 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84382194 6744
1,486
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84382194 6744 31273140 6744 6744 NS370ニトリル極薄手袋 ダンロップ ホームプロダクツ 31273140 NS370ニトリル極薄手袋 ダンロップ ホームプロダクツ 1箱(100枚) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする