ビニール手袋 MPフーズ(R)

ビニール手袋 MPフーズ(R) アズワン

金属探知機およびX線異物検知器で検出可能です。
手の平全体に滑り止めが付いています。

仕様●掌周(mm):約181●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)●サイズ:全長300mm アズワン品番3-5449-04 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84310024 -
500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする