生分解性に優れた吸っとクロス 3枚入

生分解性に優れた吸っとクロス 3枚入 アズワン

一度吸水した水はたれてきません。
傷つきやすい物の表面も安心してご使用できます。
洗車後の拭取りに、ガラス、壁の結露、床にこぼれた飲み物等の拭取りに適しています。
カビの原因水滴を吸いとり、カビ対策にも。
驚きの吸水パワーで水戻りもスピーディ。絞れば元通り。
窓の結露や車の洗浄後の拭きとり、浴室や洗面台などの水滴にも。
分解性が高いPVA使用。

仕様●材質:PVA、メチルイソシアゾリノン系防腐剤●商品サイズ(約):20×25×0.3cm●耐熱温度:70℃ アズワン品番67-5282-19 危険物の類別非危険物 内容量1袋(3枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84069635 FP-386
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする