160x40x165mm 水切りワイパー マグネット付
マグネットで浴室壁面に簡単取り付け!
浮かせて収納できるので衛生的です。
洗面やキッチンのシンク周りの水切りにも最適。
引っ掛けても収納できます。
浴室の壁や鏡をカビや水垢から防いでくれるシリコーン製水切りワイパー。小回りがきくサイズなので、浴槽のカーブや隙間の水切りも楽にできます。
仕様●メーカー:山崎実業●型番:7302●ワイパー幅(mm):160●全長(mm):165●ワイパー奥行(mm):40●材質:シリコーン、ナイロン(芯材)、マグネット●重量(g):70●取付可能場所:マグネットの付く平らな面、スチール壁面●耐熱温度:230℃●耐冷温度:-40℃●シリーズ:tower(タワー)
アズワン品番68-1864-27
危険物の類別非危険物
内容量1個
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84299558 | EA928AE-41 | 61695876 | 7302 |
![]() |
マグネット水切りワイパー タワー S ホワイト | 山崎実業 | 1個 | ¥1,350 税込¥1,485 | 注文コードが変更になりました |