曜日別特売

ハードネスター HRC-8

ハードネスター HRC-8 - 山本科学工具研究社

鉄鋼素材から薄層まであらゆる部品の硬さがタッチで簡単にわかる
金属の硬さを簡単迅速に測る工具(CD-ROM付)
実際現場では、まず品物の大体の硬さを知りたい場合が多い。しかも 1.品物の数が多くていちいち試験機にかけるのが煩わしい。 2.品物の形が不規則或いは複雑で平面測定を本位とする試験機にかけることは殆ど不可能である。 3.品物のある局部を測ろうとしても、形状の関係上試験機にかけがたい。ハードネスターはこの様なときの要求を充たす為に大体ではあるが簡易に且つ適確に硬サを測る方法として考案された科学工具である。

仕様●一般用●硬さ種別:HRC●型式:Rockwell'C'用8種組●セット内容:HRC20/HRC30/HRC40/HRC50/HRC55/HRC60/HRC65/HRC67●コード番号:119-0164389アズワン品番67-4835-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845422660716-01-0001010
82,000
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする