簡易フェイスシールド
現在入手困難であるフェイスシールドを簡易・安価なタイプに設計・制作した製品です。
仕様●製品タイプ:防犯・防災関連用品●材質:透明PET 0.2mm厚●購入単位:1単位=100枚●本体外形寸法:前面ガード部分;展開時 W314mmxH300mm●コード番号:F0100GV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7552-23
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
現在入手困難であるフェイスシールドを簡易・安価なタイプに設計・制作した製品です。