カウネット カウネットの 安全保護具 カウネットの メガネ・ゴーグル・防災面 カウネットの シールド(防災面) フェイスシールド メガネ・マスク兼用 UV 10枚入 フェイスシールド メガネ・マスク兼用 UV 10枚入 注文コード メガネまたはマスクに装着してご使用頂けます。 屋外での作業時に嬉しいUVカット機能付き。 仕様●寸法:タテ220×ヨコ280mm●シート厚さ:0.2mm●材質:PET●種別:メガネ・マスク兼用タイプ●内容:UVカット●生産国:日本製 アズワン品番67-4732-26 内容量1パック(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3197-3281 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84440766 3197-3281 ¥660 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【POS art design】 Layla(レイラ) 視泉堂 税込¥8,028 ¥7,298 防災面 350WC 理研化学 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 【Z GAME】 Polarized Glass Collection EP.3 視泉堂 税込¥8,028 ¥7,298 防災面 350AWC 理研化学 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 防災面 350AW 理研化学 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式RS 視泉堂 税込¥8,248 ¥7,498 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 グリームフレックス 視泉堂 税込¥6,818 ¥6,198 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サンダーグロー 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 アタックフォーマー 視泉堂 税込¥6,928 ¥6,298 防災面 350AWX 理研化学 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 【POS art design】 Shandy(シャンディ) 視泉堂 税込¥8,028 ¥7,298 【POS art design】 Grayson(グレイソン) 視泉堂 税込¥8,028 ¥7,298 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 メトロシールド 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 バンビーノ 視泉堂 税込¥5,278 ¥4,798 【調光サングラス】 ZeroStage(ゼロステージ) 視泉堂 税込¥10,338 ¥9,398 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 STRICT RANGE(ストリクトレンジ) 視泉堂 税込¥8,028 ¥7,298 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 AIR FEEL(エアフィール) 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具メガネ・ゴーグル・防災面シールド(防災面)かぶり型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります かぶり型 ヘルメット取付型 シールド(防災面) オプション シールド(防災面) シェアする マイページ 最近見た商品