24型マルチフォーマット液晶モニター
WUXGA高精細、広視野角のLCDパネル。
10ビット画像処理エンジン 放送規格ITU-R BT.709、EBU、SMPTE-Cの色域を忠実に再現。
2.2、2.4ガンマ搭載
仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●入出力方法:アナログ/デジタル●表示方式:a-Si●画面サイズ:24.1インチ●解像度:1920x1200ピクセル(WUXGA)●視野角(左右/上下):89度/89度/89度/89度(上/下/左/右、コントラスト>10:1、Typical値)●入力信号:BNCx2、HDMI、RJ-45●表示調整-補正機能:ITU-709、EBU、SMPTE-C、ネイティブ、S-Gamut/S-Gamut3、S-Gamut3.cine、DCI-P3、ITU-R BT.2020、Adobe RGB、sRGB●サウンド機能:1.0Wモノラル出力●パネル: a-Si TFT アクティブマトリクスLCDパネル●画面サイズ: 24.1型●表示エリア(幅x高さ):約518.4x324.0mm●アスペクト比: 16:9●解像度:1920x1200ピクセル(WUXGA)●視野角(パネルの仕様): 89度/89度/89度/89度(上/下/左/右、コントラスト>10:1、Typical値)●有効画素率:99.99%●スキャン:ノーマル:0%、ネイティブ●色温度:D65、D93(他の色温度にも設定可)、ユーザー1 - 2●カラースペース(カラーガマット): ITU-709、EBU、SMPTE-C、ネイティブ●SDI入力:BNCx2●HDMI入力:HDMIコネクターx1(HDCP対応)●コンポジット入力:BNCx1(NTSC/PAL)、1Vp-p±3dB、負同期●音声入力:ステレオミニジャックx1、-5dBu、47kΩ以上●パラレルリモート: RJ-45モジュラーコネクター8ピンx1●シリアルリモート: RJ-45モジュラーコネクターx1(10BASE-T/100BASE-TX)●DC入力:XLR4ピン(凸)DC12 - 17V(出力インピーダンス:0.05Ω以下)●SDI出力: BNCx2 出力信号振幅:800mVp-p±10% 出力インピーダンス:75Ω不平衡●コンポジット出力: BNCx1、ループスルー、75Ω自動終端機能付き●音声モニター出力:ステレオミニジャックx1●内蔵スピーカー出力:1.0Wモノラル出力●ヘッドホン出力 ステレオミニジャックx1●本体外形寸法:566.6x397.8x64.4mm(突起部除く)●質量:約7.6kg●電源:AC100 - 240V、0.5 - 0.4A、50/60Hz、DC12 - 17V、3.6 - 2.6A●消費電力:約51W(最大)、約45W(平均消費電力、工場出荷時)●グリーン購入法:非適合●VCCI:適合●RoHS指令:対象外●PSE:適合●環境及び安全規格情報:PSE、VCCI●付属品:AC電源コードx1、3極->2極変換プラグx1、ACプラグホルダーx1、ご使用になる前にx1、CD-ROMx1、保証書x1●電源:AC100 - 240V、0.5 - 0.4A、50/60Hz DC12 - 17V、3.6 - 2.5A●消費電力:約51W(最大)約45W(平均消費電力、工場出荷時)●外形寸法(幅x高さx奥行) :566.6x397.8x64.4mm(突起部除く)●質量 :約7.6kg●ウォームアップ時間 :約30分●動作条件: 温度 0 - 35℃ 推奨使用温度 20 - 30℃ 湿度 30 - 85%(結露なきこと) 気圧 700 - 1、060ヘクトパスカル●保存・輸送条件 :温度 -20 - +60℃ 湿度 0 - 90% 気圧 700 - 1、060ヘクトパスカル●付属品: AC電源コードx1、3極->2極変換プラグx1、ACプラグホルダーx1、ハンドルx1、ハンドル用固定ネジx4、ご使用になる前にx1、CD-ROMx1、保証書x1●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SO10M2X●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7867-78
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。