曜日別特売

防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType 115×61×39mm

防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType 115×61×39mm - GETT

IP68等級の医療用及び産業用マウス
優れた防水性と防塵性
シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能
医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適しています
ガラスなどの透明な場所でも使用可能

仕様●動作温度:0~40℃●保管温度:-40~85℃●寸法(mm):115×61×39アズワン品番67-5721-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84042527KH25201
45,600
39,980
43,978(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする