非常時用トイレ 処理セット付

非常時用トイレ 処理セット付 エスコ 非常時用トイレ 処理セット付 エスコ

何処でも簡単にペール缶がトイレになります。災害時やアウトドアなどで簡易トイレとしてご使用いただけます。
使用後は可燃ゴミとして処分できます。
約10年長期保存可能(※使用期限は未開封の状態で製造日から約10年間です。)
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。

仕様●〈セット内容〉:・トイレ缶・トイレ処理セット(5回分)●容量(L):20●サイズ(mm):Φ300×361(H)●材質:ペール缶/ティンフリースチール便座/ポリプロピレン●重量:ペール缶/1335g、便座/240g●板厚:0.4mm●トイレ処理セット:凝固剤(7g)×5、汚物袋(650×500mm)×6枚 アズワン品番68-1883-89 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84375316 EA991AG-14SA
オープン
8,610
9,471 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする