まいにち(Mylet)
マイレットシリーズ プラダントイレ
コンパクトに収納できます。
静止荷重は600kgの試験済み
水や湿気に強い。
仕様
●素材:PP●サイズ:(収納時)約630×520×60|(組立時):290×310×410●重量:約2kg●セット内容:パーツ×6
アズワン品番
68-4088-61
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84079530
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください