まいにち(Mylet)
マイレットシリーズ マイレット 1ケース 5回分×60パック入
1日5回分を1パックにして配布しやすくした災害用トイレ
購入してすぐに配布し各個人で管理すれば、トイレの備蓄スペースが削減。
仕様
●回数:300回分●サイズ:390×360×160mm●重量:約8kg●セット内容:5回分セット(抗菌性凝固剤×5、排便袋×5、持ち運び袋×2)
アズワン品番
68-4088-55
内容量
1ケース(60パック×5回分)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84077597
P-300
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください