まいにち(Mylet)
マイレットシリーズ マイレット 1箱 100回分入
100回分がコンパクトなので持ち運びが容易です。
仕様
●回数:100回分●サイズ:240×170×180mm●重量:約2.4kg●セット内容:抗菌性凝固剤×100、排便袋×100、大型外袋×10、取扱説明書×1
アズワン品番
68-4088-63
内容量
1箱(100回分)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84091037
T-100
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください