曜日別特売

バイオコート BB20セット 1箱 20回分入

バイオコート BB20セット 1箱 20回分入 - テイト微研

排便の悪臭である硫化水素、メチルメルカプタン、低級脂肪酸を効果的に消臭、分解します。
1箱で20回分の排便処理ができます。
塵芥車などで回収する際にポリ袋が破損しても悪臭が発生しません。
薬品ではないので人体にも安全です。

仕様●材料:微生物製剤(紛体)、不溶性●製剤袋:微生物製剤の袋はアルミ蒸着●入数(1箱あたり):15g入×20袋、ポリ袋/黒色 45L×20枚入●サイズ(1箱あたり):W170×D115×H15mm●重量(1箱あたり):1,120gアズワン品番67-6608-50内容量1箱(20回分)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84618758BK-27220
5,000
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする